Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2VLN5 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AC3QWW

POWER FIRST Comutator comutator 2VLN5 Conector Spst 2 Pornit/oprit

În stoc
Articol: AC3QWW Model: 2VLN5
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
€9.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125V, 15A @ 277V
Lungimea actuatorului0.75 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contactSPST
HP2
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă185 grade F
Stem Dia. și dimensiunea firuluiM12 x 1-6g
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutareMenținut On / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0306
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiHPTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț
POWER FIRST 2LMZ1 Comutator basculant Conector Spst 2 Pornit momentan | AC2NMV 2LMZ120A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "1.5185 grade F5/8 "x M12 x 1-6gMomentary On / OffFila Conectare rapidă de 0.25 "€10.31
POWER FIRST 2VLN2 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AC3QWT 2VLN26A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 grade F0.5 "Menținut On / OffŞurub€8.70
POWER FIRST 2VLT7 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AC3QYB 2VLT720A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 grade F0.5 "Menținut On / OffFila Conectare rapidă de 0.25 "€8.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST Comutator comutator 2VLN5 Conector Spst 2 Pornit/oprit
€9.74 /unitate