Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2LMZ1 Comutator basculant Conector Spst 2 Pornit momentan | AC2NMV

POWER FIRST 2LMZ1 Toggle Switch Spst 2 Connector Momentary On

În stoc
Element: AC2NMV Model: 2LMZ1
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
€10.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125V, 15A @ 277V
Lungimea actuatorului0.75 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contactSPST
HP1.5
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă185 grade F
Stem Dia. și dimensiunea firului5/8 "x M12 x 1-6g
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutareMomentary On / Off
TerminaleFila Conectare rapidă de 0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACLungimea actuatoruluiHPTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț
POWER FIRST 2VLN2 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AC3QWT 2VLN26A @ 125V, 3A @ 250V0.687 "-149 grade F0.5 "Menținut On / OffŞurub€8.70
POWER FIRST 2VLN5 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AC3QWW 2VLN520A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 grade FM12 x 1-6gMenținut On / OffŞurub€9.74
POWER FIRST 2VLT7 Comutator comutator Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AC3QYB 2VLT720A @ 125V, 15A @ 277V0.75 "2185 grade F0.5 "Menținut On / OffFila Conectare rapidă de 0.25 "€8.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2LMZ1 Toggle Switch Spst 2 Connector Momentary On
€10.31 /unitate