Teșituri Pătrate și Ecarte Scări

Filtru

STANLEY -

Abs pătrat Galben

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
ASTHT460107"€13.69
BSTHT4601112 "€28.43
CH HANSON -

Piața Pivot

Patratele pivot CH Hanson sunt proiectate pentru a pivota pentru a masura sau marca cu usurinta unghiurile. Aceste pătrate au un mecanism de blocare care setează pătratul la un unghi specific pentru a marca cu precizie liniile de tăiere repetitive, fie în grade, fie în înclinarea acoperișului. Acestea sunt echipate cu 3 fiole rezistente la UV pentru a determina înclinațiile și unghiurile acoperișului, pentru a indica gradele, pentru a facilita tăierea oblică și pentru a permite nivelarea și tăierea instalațiilor sanitare. Aceste pătrate pivot vin cu un ghid expert pentru construcția și încadrarea acoperișului. Sunt disponibile în variante de gradare de 1/16 și 1/8 inch.

StilModelMarimea corpuluigradațiiArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A030659.5 "1 / 16 "Piața pivotului din rășinăSticlă, nailon€40.91
B0306011 x 8 "1 / 8 "Piața PivotAluminiu€173.28
JOHNSON -

Încercați Squares

StilModelfinalizareaMaterialPreț (ex. TVA)
A1908-0800LustruitAluminiu, oțel inoxidabil€31.19
B1940-0800Lama lustruita, maner din bambusBambus, oțel inoxidabil€30.21
DEWALT -

Pătrat din aluminiu negru

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
ADWHT460317"€32.46
BDWHT4603212 "€57.22
JOHNSON -

Pătrate de căpriori

StilModelMarimea corpuluifinalizareagradațiiMărimeaPreț (ex. TVA)
A1904-1200-eloxat1 / 8 "12 "€70.77
B1956-1800-eloxatcentimetri18cm€35.73
C1904-07007"Anodizat negru-7"€34.46
DCS724 x 2 "-1 / 8 "-€47.34
STANLEY -

Pătrate rapide

StilModelfinalizareaMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
A46-053NegruAluminiu10 3/4 x 6 3/4 "€46.60
B46-071NegruAluminiu10-1 / 4 x 7 "€27.11
C46-067BuffedAluminiu7"€23.06
D46-060GalbenABS plastic10 1/4 x 6 7/8 "€13.02
SUMNER -

Mul T Oțel inoxidabil pătrat

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A79000023.5 "x 9"€338.25
B79003029 "x 9"€352.90
CH HANSON -

ASquare cu aspect pliabil pentru utilizare grea

StilModelPreț (ex. TVA)
A00345€141.90
B00045€141.90
C34502€321.99
RFQ
STANLEY -

Pătrate de căpriori

StilModelMarimea corpuluifinalizareagradațiiMaterialPreț (ex. TVA)
A45-01116 x 24 "Anodizat negru cu gradări umplute cu galbenFață 1/16 și 1/8", Spate 1/16, 1/8 și 1/12"Aluminiu de calitate pentru aeronave€48.18
B45-91024 x 2 "BuffedFață 1/16, 1/8" și spate 1/16, 1/10, 1/12"Oţel€26.25
STANLEY -

Pătrele Tâmplarilor

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A45-300Aluminiu€29.05
B45-500Oţel€14.47
JOHNSON -

T-Square pentru gips-carton

StilModelfinalizareagradațiiMărimeaPreț (ex. TVA)
AADS48eloxat1/8 și 1/16 "2 x 48 "€75.52
BJTS481Anodizat argintiu clar1 / 8 "48 "€45.10
JOHNSON -

Încadrarea pătratelor

StilModelMarimea corpuluifinalizareagradațiiMărimeaPreț (ex. TVA)
ACS1012 x 1-1 / 2 "Pudră acoperită1/8 și 1/16 "8 x 12 "€10.67
BCS924 x 2 "Acoperire antirugină1/8, 1/10, 1/12, 1/16"16 x 24 "€17.83
JOHNSON -

Teșituri în T glisante

StilModelfinalizareaMaterialPreț (ex. TVA)
A1913-1000LustruitAluminiu, oțel inoxidabil€29.49
B1926-1000Lama lustruita, maner din bambusBambus, oțel inoxidabil€33.95
JOHNSON -

Unghi Rafter, aluminiu

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
ARAS17"€20.87
BRAS12012 "€40.97
STANLEY -

Teșit în T 5 1/2 inch Lamă din oțel inoxidabil 8 inch Abs Corp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
46-825AF2BZH€14.55
JOHNSON -

Piatra de scoruri cu gips carton

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RTS24AE4KAF€65.49
JOHNSON -

Piața gips-carton de 54 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
JTS54HDAE4KAE€57.33
CH HANSON -

Slide Square

ModelArticolPreț (ex. TVA)
03050CD7BTP€25.32
STANLEY -

Carpenters Square Steel 12 x 8 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45-912AE3CKB€12.75
WESTWARD -

Carpenters Square 12 x 8 inch oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4MRX7AD8UPN€10.20
WESTWARD -

Rafter Square 24 x 16 inch aluminiu negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4MRX6AD8UPM€33.64
12

Teșituri Pătrate și Ecarte Scări

Oferim o gamă largă de pătrate de precizie, teșite și ecartament de scări, concepute pentru profesioniștii în construcții, pentru a marca unghiuri, a marca linii și a măsura unghiuri de 45 și 90 de grade ale suprafețelor. Aceste pătrate, teșite și ecartament de scări sunt cele mai potrivite pentru utilizarea pe lemn, gips-carton, plăci de perete și alte plăci care necesită măsurare și distanță. Raptor Supplies oferă o varietate de teșituri în T, seturi de ecartament de scări, pătrate de dulgher din oțel, pătrate de glisare, pătrate pivot din rășină, pătrate pivot, pătrate de marcare pentru gips-carton etc. de la producători de top precum Johnson, Stanley, Westward, CH Hanson, Dewalt, Goldblatt, Sumner și Kraft Tool Co. Aceste instrumente de măsurare sunt disponibile în variante de oțel, aluminiu, bambus, aluminiu pentru aeronave, alamă, sticlă, nailon, polistiren rezistent la impact, aluminiu frezat, oțel inoxidabil, plastic și oțel călit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?