Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4MRX6 Rafter Square 24 x 16 inch Aluminiu Negru | AD8UPM

WESTWARD 4MRX6 Rafter Square 24 x 16 inch aluminiu negru

În stoc
Element: AD8UPM Model: 4MRX6
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
€33.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața Rafter
Marimea corpului24 x 2 "
finalizareaNegru
gradații1 / 8 "
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4005
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS9017208080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiunea limbii (16 x 1 1/2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4MRX6 Rafter Square 24 x 16 inch aluminiu negru
€33.64 /unitate