Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 46-053 Quick Square Aluminiu 10 3/4 x 6 3/4 Negru | AJ2JTE 6R174

STANLEY 46-053 Quick Square Aluminiu 10 3/4 x 6 3/4 Negru

În stoc
Articol: AJ2JTE Model: 46-053Crucea Ref: 6R174
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
€46.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPătrat rapid
finalizareaNegru
gradații1 / 8 "
MaterialAluminiu
Număr de bucați1
Mărimea10 3/4 x 6 3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialMărimeaPreț
STANLEY 46-060 Quick Square Abs 10 1/4 x 6 7/8 Galben | AF2BZE 6R176 46-060GalbenABS plastic10 1/4 x 6 7/8 "€13.02
STANLEY 46-067 Quick Square Buffed 7 inch | AH8MEU 38WF34 46-067BuffedAluminiu7"€23.06
STANLEY 46-071 Quick Square Aluminiu 10-1/4 x 7 Negru | AJ2JTF 6R179 46-071NegruAluminiu10-1 / 4 x 7 "€27.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 46-053 Quick Square Aluminiu 10 3/4 x 6 3/4 Negru
€46.60 /unitate