Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 45-011 Căprior pătrat 16 x 24 inch | AF2BYY 6R150

STANLEY 45-011 Pătrat pentru căpriori 16 x 24 inch

În stoc
Articol: AF2BYY Model: 45-011Crucea Ref: 6R150
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
€48.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața Rafter
Marimea corpului16 x 24 "
finalizareaAnodizat negru cu gradări umplute cu galben
gradațiiFață 1/16 și 1/8", Spate 1/16, 1/8 și 1/12"
MaterialAluminiu de calitate pentru aeronave
Mărimea16 x 24" metric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS9017208060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea limbii (16 x 1 1/2 ")

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluifinalizareagradațiiMaterialPreț
STANLEY 45-910 Rafter Square Steel 24 x 16 | AF2BZB 6R165 45-91024 x 2 "BuffedFață 1/16, 1/8" și spate 1/16, 1/10, 1/12"Oţel€26.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 45-011 Pătrat pentru căpriori 16 x 24 inch
€48.18 /unitate