Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CS10 Încadrare pătrat 12 x 1-1/2 inch 1/8 1/16 gradări | AB6LHY 21XK18

JOHNSON CS10 Încadrare pătrat 12 x 1-1/2 inch 1/8 1/16 gradări

În stoc
Element: AB6LHY Model: CS10Crucea Ref: 21XK18
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
€10.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața de încadrare
Marimea corpului12 x 1-1 / 2 "
finalizareaPudră acoperită
gradații1/8 și 1/16 "
MaterialOţel
Număr de bucați1
Mărimea8 x 12 "
Foloseste cuCreioane, lemn, cuțite cu lame de ras, instrumente de marcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9017208080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiunea limbii (8 x 1 ")

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluifinalizareagradațiiMărimeaPreț
JOHNSON CS9 Încadrare pătrat 24 x 2 inch 1/8 până la 1/16 gradări | AB6LHX 21XK17 CS924 x 2 "Acoperire antirugină1/8, 1/10, 1/12, 1/16"16 x 24 "€17.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CS10 Încadrare pătrat 12 x 1-1/2 inch 1/8 1/16 gradări
€10.67 /unitate