MARATHON MOTORS Motoare rezistente la explozie, Divizia 1 pentru sarcini periculoase, sarcini severe, trifazate, cu fața C fără picioare


Motoarele antiexplozive din categoria 1 Marathon funcționează în medii care sunt expuse la vapori atmosferici, fum, praf sau gaze potențial explozive sau inflamabile. Ele sunt utilizate în locații de Clasa 1 (Grupul C și D) și Clasa 2 (Grupul F și G).

Filtru
Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium eficient , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: periculoase Locație , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Design arbore motor: Cu cheie , Faza: 3 , Temp. Cod: T3B
StilModelPlumb lungimeInrameaza-leMateriale cadruLungime mai mică axProtecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificareDesign NEMAEficiență nominalăPreț (ex. TVA)
A
182TTGN16003
6"182TCFontă16 "T-stat3525B89.5%€2,508.70
B
213TTGND16001
6"213TCFontă20 5 / 16 "T-stat3525B91.7%€3,688.25
A
143TTGN16539
12 "143TCFontă13 1 / 16 "T-stat1765B82.5%€1,671.90
A
145TTGN16036
12 "143TCFontă13 1 / 16 "T-stat1755B50.5%€1,870.11
C
056T17G15599
18 "56COțel laminat14 1 / 16 "Auto1725A86.5%€1,302.72
C
056T17G15601
18 "56COțel laminat14 1 / 16 "Auto1725B87.5%€1,942.64
C
056T17G15615
18 "56COțel laminat14 1 / 16 "Auto1725B85.5%€1,351.64

Mecanism de lucru

  • Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
  • Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.

DESCRIERE

  • Motoarele Marathon pentru sarcini periculoase sunt furnizate în cutii de conducte rezistente la explozie pentru o funcționare eficientă în medii dure.
  • Acestea au cadru din fontă sau oțel laminat pentru rigiditate structurală și funcționare rezistentă la coroziune, la temperaturi de până la 40 de grade Celsius.
  • Aceste unități izolate de clasa B elimină necesitatea de a folosi condensatoare de pornire, condensatoare de pornire și întrerupătoare de pornire centrifuge, pentru a preveni defecțiunea sau uzura motoarelor.
  • Ele vin cu T-stat sau termostate automate care sunt conectate la circuitul de control.
  • Aceste modele cu trei faze au arbori de rotație în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic și oferă viteze de până la 3525 rpm.
  • Sunt echipate cu o carcasă TEFC pentru a permite aerului de răcire să curgă prin motor, prevenind astfel supraîncălzirea.
  • Aceste unități de montare cu față C, fără picior, au rulmenți cu bile pentru a reduce frecarea motorului.

Standarde și aprobări

  • UL
  • NU AL MEU

Întrebări Frecvente

Ce înseamnă izolație clasa B?

Aceste motoare au izolație clasa B pentru controlul temperaturii. Motoarele izolate clasa B pot suporta temperaturi de până la 130 de grade C.

Aceste motoare previn suprasarcina?

Da, motoarele Marathon au un T-stat sau un protector termic cu resetare automată pentru a preveni suprasarcinile.

Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?

  • Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
  • Motor bifazat: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?