KILLARK Butuc garnitură


Filtru
Design: Așezați-vă , Se potrivește: Corpuri din conducte de fier maleabile din aluminiu fără cupru , Clasa de locații periculoase: Da , Material: Neopren de calitate industrială
StilModelDimensiunea butuculuiPreț (ex. TVA)
A
OLK-3RG
1"€8.59
A
OLK-1RG
1 / 2 "€7.51
A
OLK-2RG
3 / 4 "€7.51

Butuc garnitură

Butucii de garnitură Killark au un design lay-in pentru etanșarea umezelii și protejarea instalațiilor electrice împotriva coroziunii. Sunt fabricate din neopren de calitate industrială pentru rezistență la ozon, lumina soarelui și uleiuri. Aceste butuci listate UL sunt compatibile cu aluminiu fără cupru, corpuri de conducte din fontă maleabilă și sunt disponibile în dimensiuni de butuc de 1/2, 3/4 și 1 inch.
Raptor Supplies De asemenea, oferă capacul corpului conductei cu un design înșurubat, care asigură lipsa golurilor între filetele tată și mamă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?