WESTWARD Prelungirea furtunului


Filtru
Culoare: Negru , Conexiune: 1/8 "MNPT , Tip extensie: Termoplastic flexibil , Capătul montaj (in.): 1/8 , Lungimea furtunului: 3ft , Presiune de operare: 3500 psi , Diametrul total: 0.14 "ID, 0.33" OD , Lungime totală: 36 " , Tip: Flexibil
StilModelAdmisieMaterialPresiune maximăOutletMărimeaPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
4BY79
----12 "3500 PSI€9.54
B
4BY77
-Panglică de nylon / cauciuc--12 "L3500 PSI€8.35
C
4BY78
-Panglică de nylon / cauciuc--18 "L3500 PSI€10.82
D
4BY80
----18 "L3500 PSI€11.48
E
4BY83
-Panglică de nylon / cauciuc--24 "L3500 PSI€31.06
F
4BY84
----12 "L-€13.59
G
30RZ30
--10,000 psi-30 "L6000 PSI€83.30
H
21EM33
1/8 NPT (M)Termoplastic, oțel10000 psi1/8 NPT (M)--€24.55
I
15F205
1/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€45.66
J
15F204
1/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€41.51

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?