Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 4BY80 Bici pentru furtun 18 in | AD6WEB

WESTWARD 4BY80 Bici pentru furtun 18 in

În stoc
Articol: AD6WEB Model: 4BY80

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€11.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrelungirea furtunului
Conexiune1/8 "MNPT
Min. Presiune de spargere10000 PSI
Mărimea18 "L
Presiune de lucru3500 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS4009320050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAdmisieMaterialPresiune maximăOutletMărimeaPresiune de lucruPreț
WESTWARD 15F204 Furtun pistol pentru unsoare 12 inch | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€41.52
WESTWARD 15F205 Furtun pistol de unsoare 18 inch | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€45.65
WESTWARD 21EM33 Furtun pistol de unsoare 1/8 inch | AB6GAY 21EM331/8 NPT (M)Termoplastic, oțel10000 psi1/8 NPT (M)--€24.55
WESTWARD 4BY77 Bici pentru furtun 12 in | AD6WDY 4BY77-Panglică de nylon / cauciuc--12 "L3500 PSI€8.35
WESTWARD 4BY78 Bici pentru furtun 18 in | AD6WDZ 4BY78-Panglică de nylon / cauciuc--18 "L3500 PSI€10.82
WESTWARD 4BY79 Bici pentru furtun 12 inch | AD6WEA 4BY79----12 "3500 PSI€9.55
WESTWARD 4BY83 Bici pentru furtun 24 in | AD6WEE 4BY83-Panglică de nylon / cauciuc--24 "L3500 PSI€31.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 4BY80 Bici pentru furtun 18 in
€11.48 /unitate