Butucuri de cuplare maxilară din seria MJC
Butucii de cuplare a fălcilor din seria MJC Ruland Manufacturing sunt proiectați pentru a conecta doi arbori rotativi pentru transmiterea cuplului și acțiunii rotative în timp ce absorb șocurile, corectează dezalinierea și termină flotarea. Sunt ideale pentru ventilatoare, pompe, compresoare, motoare, mixere și transportoare. Aceste butuci de cuplare cu fălci curbate au o construcție ușoară din aluminiu pentru o inerție redusă și un design echilibrat pentru cote de cuplu ridicate. Cuplajele dispun de găuri și caneluri pentru o conexiune strânsă și o livrare precisă a puterii și un mecanism de siguranță în cazul în care inserțiile spider nu se blochează. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare cu fălci curbate, disponibile în dimensiuni ale alezajului de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25 și 30 mm. .