Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MJC51-14-A Butuc de cuplare cu fălci 14 mm Aluminiu | AF9RXX 30UP63

RULAND MANUFACTURING MJC51-14-A Butuc de cuplare fălci 14mm Aluminiu

În stoc
Articol: AF9RXX Model: MJC51-14-ACrucea Ref: 30UP63
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
€185.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a maxilarului
Bore Dia.14mm
Calea cheiiNu
Dimensiunea cheiiNici unul
MaterialAluminiu
În afara Dia.50.8mm
Lungime totală20.8mm
MărimeaMJC51

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.În afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING MJC15-3-A Diametrul alezajului butucului de cuplare cu fălci 3 mm | AC9NLD 3HPZ6 MJC15-3-A3mm0.59 "21.8mmMJC15€47.65
RULAND MANUFACTURING MJC15-4-A Diametrul alezajului butucului de cuplare cu fălci 4 mm | AC9NLE 3HPZ7 MJC15-4-A4mm0.59 "21.8mmMJC15€50.61
RULAND MANUFACTURING MJC15-5-A Diametrul alezajului butucului de cuplare cu fălci 5 mm | AC9NLF 3HPZ8 MJC15-5-A5mm0.59 "21.8mmMJC15€50.41
RULAND MANUFACTURING MJC15-6-A Diametrul alezajului butucului de cuplare cu fălci 6 mm | AC9NLG 3HPZ9 MJC15-6-A6mm0.59 "21.8mmMJC15€50.61
RULAND MANUFACTURING MJC19-4-A Diametrul alezajului butucului de cuplare cu fălci 4 mm | AC9NMA 3HRA1 MJC19-4-A4mm0.75 "27.2mmMJC19€51.78
RULAND MANUFACTURING MJC19-5-A Diametrul alezajului butucului de cuplare cu fălci 5 mm | AC9NMB 3HRA2 MJC19-5-A5mm0.75 "27.2mmMJC19€47.83
RULAND MANUFACTURING MJC19-6-A Diametrul alezajului butucului de cuplare cu fălci 6 mm | AC9NMC 3HRA3 MJC19-6-A6mm0.75 "27.2mmMJC19€48.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJC51-14-A Butuc de cuplare fălci 14mm Aluminiu
€185.24 /unitate