LEGACY Tambur pentru furtun


Filtru
Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Întoarcerea primăverii , Finalizarea: Pudră acoperită , Capetele furtunului: 1/2 "(M) NPT , ID furtun: Da , Material carcasă: Polipropilenă , Zăvor: Primăvară încărcată , Max. Presiune: 300 psi , Montare: Podea, perete, tavan, bancă și camion , Tip de etanșare: Viton
StilModelAdmisia mulineteiFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiMaterial furtunMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
L8041FZ-GRA
1/2 "(F) NPT1 / 2 "50ftPolimer hibrid cu împletitură din poliester150 grade F19.25 "19 "7.75 "€797.39
B
L8230N-GRA
1/4 "(M) NPT3 / 8 "30ftpoliuretan140 grade F12.25 "13.5 "6.375 "€152.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?