LEGACY L8041FZ-GRA Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3

LEGACY L8041FZ-GRA Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f

În stoc
Articol: AE4JWM Model: L8041FZ-GRACrucea Ref: 5LAL3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€797.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPolimer hibrid cu împletitură din poliester
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
ZăvorPrimăvară încărcată
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePodea, perete, tavan, bancă și camion
Inălțime totală19.25 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală7.75 "
Admisia mulinetei1/2 "(F) NPT
Tipul de etanșareViton
Material pivotantOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.84
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS3917390050
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelAdmisia mulineteiFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiMaterial furtunMax. Temp.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
LEGACY L8230N-GRA Tambur pentru furtun 3/8 inch 30 picioare Lungime 300 Psi | AD2NDM 3RWR8 L8230N-GRA1/4 "(M) NPT3 / 8 "30ftpoliuretan140 grade F12.25 "13.5 "6.375 "€152.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGACY L8041FZ-GRA Tambur pentru furtun 1/2 inch 50 picioare Lungime 300 Psi 150f
€797.39 /unitate