DAYTON Fotocontrole de iluminat, cabluri de 9 inch, translucide


Filtru
Culoare: Translucid , Formular de contact: SPST , Adâncime: 1.875 " , Tip carcasă: etanș la ploaie , Material carcasă: Policarbonat , Lungime: 1.75 " , Montare: Fixed , Evaluare NEMA: Nu a fost votat , Temp. Gamă: -40 grade până la 158 grade F , latime: 1.75 "
StilModelMax. PutereVoltajPreț (ex. TVA)
A
26WA97
720120€16.55
A
26WA98
720 la 1662120 la 277€30.94

Fotocontrole de iluminat, cabluri de 9 inch, translucide

Comenzile foto Dayton sunt concepute pentru a aprinde luminile la amurg și stinge în zori în aplicații, inclusiv parcări, lumini stradale și panouri publicitare și multe altele. Aceste unități au, de asemenea, carcasă din aluminiu turnat sub presiune pentru rezistență la impact și abraziune și pot rezista la temperaturi de până la 158 de grade F. Aceste unități includ carcase etanșe la ploaie pentru a rezista la toate tipurile de condiții meteorologice. Acestea permit montarea fixă ​​pentru a oferi o mai bună acoperire a luminii. Alegeți dintr-o serie de comenzi foto, disponibile cu tensiuni nominale de 120 și 120 până la 277 VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?