Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26WA98 Fotocontrol fix 120 la 277vac | AB8QRD

DAYTON 26WA98 Fotocontrol fix 120 la 277vac

În stoc
Articol: AB8QRD Model: 26WA98
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
€30.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriTranslucid
Formular de contactSPST
Adâncime1.875 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite30 la 60
Lumânări de picior aprinse10 la 20
Material carcasăPolicarbonat
Lungime1.75 "
Max. Ampli de balast6
Max. Amplificatoare incandescente6
Max. Putere720 la 1662
MontareFixed
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120 la 277
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)6.9
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Acțiunea de întârziere elimină oprirea sarcinilor din cauza farurilor mașinii, fulgere, cabluri de 9 inchi

Variante de produs

ProdusModelMax. PutereVoltajPreț
DAYTON 26WA97 Fotocontrol Fix 120vac | AB8QRC 26WA97720120€16.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26WA98 Fotocontrol fix 120 la 277vac
€30.94 /unitate