Mașini electrice pentru conducte

Filtru

Îndoitoarele electrice de conducte sunt ideale pentru îndoirea conductelor electrice, care sunt de obicei realizate din metal și utilizate pentru a proteja și a dirija cablurile electrice. Instrumentul folosește un motor electric pentru a...Află mai multe

GREENLEE -

Îndoitori de conducte

StilModelCapacitateConstrucţieAdâncimeÎnălţimeTemperatura de operare.TipTip roatăPreț (ex. TVA)
A855GX1 până la 2 "EMT / IMC / conductă rigidăCadru din oțel sudat32 "40 "-5 la 120 FElectrice, programabilePneumatic rezistent la perforare€34,797.58
B8801 "până la 2"----Rigid-€8,846.60
C854DXConductă de 1/2 până la 2 ", țeavă programată 40Oţel3346-5 120 aElectrical Solid€20,382.03
METALPRO -

Bender moare

StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
AMP90181"€333.93
BMP90161.5 "€508.50
CMP90171.25 "€449.15
DMP90201 / 2 "€232.16
EMP90152"€639.30
FMP90193 / 4 "€277.64
SOUTHWIRE COMPANY -

Bender pentru conducte din seria MXB2000

StilModel
A66136340
RFQ
A66138940
RFQ
B66119040
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Bender Max Seria de conducte Bender

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţime
A6460120113.75 "42.94 "27.12 "
RFQ
B5984060138 "50 "30 "
RFQ
StilModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AB2555EMTConductă EMT de 1/2 până la 2 "48 "40 "44 "€11,376.37
AB2555RIG1/2 până la 2 "rigid, 1/2 până la 1-1 / 4" conductă IMC48 "40 "42 "€10,343.87
AB2555Tub rigid de aluminiu rigid, 1/2 până la 2 ", IMC, EMT, acoperit cu PVC27 "30 "44 "€8,285.45
GREENLEE -

Pantofi de îndoire a conductelor

StilModelMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
A10918--€1,536.70
B28008Aluminiu1/2 la 2 "€4,932.76
CSG4Aluminiu1/2 "până la 1"€5,594.17
D13934Aluminiu1/2 la 2 "€5,270.10
E02840Oţel1/2 la 2 "€4,461.90
METALPRO -

Bender Die Set Steel 6 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MP9030AH7RQW€2,167.36
GARDNER BENDER -

Conductă electrică Bender 1/2 până la 2 15a

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B2000AA7EAZ€15,617.76
GREENLEE -

Pantof de îndoire, capacitate de conductă de 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10917AH4FDE€28.86
GARDNER BENDER -

Îndoitor de conducte, conductă rigidă Emt de la 1/2 inch la 1 inch, 120 VCA, 11 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B1000CH6NKQ€3,149.01
Vezi detalii
SOUTHWIRE COMPANY -

Conduct Bender

ModelArticolPreț (ex. TVA)
66115140CG6KJB-
RFQ

Mașini electrice pentru conducte

Raptor Supplies oferă o gamă largă de îndoitoare electrice de conducte de la mărci precum Greenlee, METALpro și Gardner Bender pentru a reduce eforturile manuale la îndoirea țevilor și țevilor. Acestea sunt dotate cu pantofi de îndoit conducte pentru a trage țeava, atunci când sunt răsucite, permițând astfel țevii să se îndoaie între matrițe și role să atingă unghiul dorit. Modelele selectate oferă coturi unice, până la 180 de grade, în conducte acoperite cu aluminiu rigid, PVC, IMC și EMT și sunt dotate cu un mâner detașabil pentru aplicații de îndoire offset rapid. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste îndoitoare electrice pentru conducte disponibile în înălțimi cuprinse între 30 și 46 de inci. Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Ce conducte sau tuburi pot fi îndoite cu un îndoit electric de conducte?

Îndoitoarele electrice de conducte pot îndoi conducte rigide, conducte metalice intermediare (IMC) și tuburi electrice metalice (EMT).

Ce factori să luați în considerare atunci când alegeți un îndoit electric pentru conducte?

Factorii de luat în considerare atunci când alegeți un îndoit electric pentru conducte includ portabilitatea, precizia și capacitatea maximă de îndoire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?