Îndoitor de conducte programabil GREENLEE 855GX, rigid de 3/4 până la 2 inchi și conducte EMT și IMC de 1 până la 2 inchi | AF2GAX 6TFG6

GREENLEE Îndoitor de conducte programabil 855GX, rigid de 3/4 până la 2 inchi și conducte EMT și IMC de 1 până la 2 inchi

În stoc
Articol: AF2GAX Model: 855GXRef încrucișat: 6TFG6 / 6TFG7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37,114.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConduct Bender
amperi20
Capacitate1 până la 2 "EMT / IMC / conductă rigidă
ConstrucţieCadru din oțel sudat
Lungime cablu9ft
Ciclu60Hz
Adâncime32 "
Înălţime40 "
Temperatura de operare.-5 la 120 F
TipElectrice, programabile
Voltaj120
Diametrul roților12 "
Tip roatăPneumatic rezistent la perforare
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 239.85
Înălțimea navei (cm)110.49
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8462290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poziția de funcționare (reglabilă)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateConstrucţieAdâncimeÎnălţimeTemperatura de operare.TipTip roatăPreț
Îndoitor hidraulic pentru conducte GREENLEE 880, capacitate pentru conducte rigide de 1 până la 2 inchi | AH4DUX 34E726 8801 "până la 2"----Rigid-€9,599.18
Îndoit electric pentru conducte GREENLEE 854DX, un singur pantof, capacitate pentru conducte de 1/2 până la 2 inchi, 120 V AC | AH8CXC 38GU29 854DXConductă de 1/2 până la 2 ", țeavă programată 40Oţel3346-5 120 aElectrical Solid€20,857.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Îndoitor de conducte programabil 855GX, rigid de 3/4 până la 2 inchi și conducte EMT și IMC de 1 până la 2 inchi
€37,114.10 /unitate