BUSSMANN Întrerupător de deconectare cu fuzibil CCP, clasa UL, CC, Midget și IEC


Filtru
Amplificatoare: 30 , Clasa: Clasa CC , Evaluare curentă: 30A , Adâncime: 3.7 " , Evaluare întreruperi: 200kA la 600 VAC , Lungime: 3.65 " , Max. Dimensiunea firului: 4AWG , Min. Dimensiunea firului: 18AWG , Tip: Deconectare fuzibilă , Voltaj: 600 VAC , Voltaj: 600 V AC, 125 V DC
StilModelÎnălţimeNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
CCP-1-30CC
3.1 "10.7 "€105.60
B
CCP-2-30CC
3.14 "22.07 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?