Protectorul circuitului de siguranțe Bussmann CCP-2-30CC este utilizat pentru a proteja motoarele, transformatoarele și sistemele de distribuție a energiei de scurtcircuite și curenți excesivi în medii comerciale și industriale.
Caracteristici:
- Acest protector de circuit compact are două treimi din dimensiunea unui suport de întrerupător cu siguranțe de obicei pentru a economisi spațiu în panourile electrice ale mașinilor, panourile de control industriale și echipamentele HVAC.
- Are un indicator vizual care facilitează utilizatorilor să identifice siguranțele ars pentru înlocuire.
- Acest bloc de siguranțe sigure pentru degete încorporează un întrerupător pentru a deschide și închide manual un circuit în timp ce se efectuează întreținerea circuitului sau se schimbă siguranțe.
- Oferă o funcționare sigură la atingere, fără a necesita un capac separat și este mai compact decât blocurile de siguranțe deschise, economisind astfel spațiu de instalare.
- Acest bloc de siguranțe permite schimbarea fără unelte, permițând înlocuirea rapidă a siguranțelor arse.
Accesorii compatibile:
- Axele de 8 mm: Sunt utilizate cu mânerele și selectoarele de pistol ale mărcii.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum este montat protectorul de circuit compact Bussmann CCP-2-30CC?
A. Acest protector de circuit compact are montare pe șină DIN pentru o instalare ușoară și sigură.
Î. Ce siguranțe sunt compatibile cu acest protector de circuit compact?
A. Acest protector de circuit poate fi utilizat cu siguranțele din seria ATDR, ATMR, ATQR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R și LP-CC.
Î. Care este valoarea curentă a protectorului de circuit compact Bussmann CCP-2-30CC?
A. Acest protector de circuit compact are valori nominale de curent cuprinse între 0 și 30A.
Î. Care este temperatura de funcționare a dispozitivului de protecție a circuitului de siguranțe Busssmann CCP-2-30CC?
A. Are o temperatură de funcționare cuprinsă între -20 și 75 de grade C.
Q. Are Raptor Supplies oferiți dispozitive de protecție similare pentru circuite de siguranță Busssmann cu un amperaj mai mare?
A. Pentru evaluări de curent mai mari, verificați mărcile Siguranță cub CCP-2-100CF Protector de circuit având un amperaj nominal de 100A și un rating de întrerupere de 200kA la 600VAC.
Î. Ce factori ar trebui să luăm în considerare atunci când alegem dispozitivul de protecție a circuitului de siguranță?
A.
- Alegeți un protector cu un curent nominal ușor peste cerințele maxime ale sistemului și asigurați-vă că tensiunea acestuia se potrivește cu nivelul de tensiune al sistemului dumneavoastră.
- Selectați un model adaptat aplicației sistemului dvs. și conceput pentru a rezista condițiilor mediului de operare.
- Determinați dacă sistemul dvs. întâmpină vârfuri temporare de curent în timpul pornirii și alegeți un protector cu funcții de întârziere adecvate.
- Solicitați îndrumări de la experți, dacă este necesar, referindu-vă la recomandările producătorului și la standardele din industrie.
- Planificați schimbările și extinderile viitoare și optați pentru un protector care să găzduiască eventualele upgrade-uri.