Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CCP-1-30CC Separator fuzibil, 30 A, 600 V, 1 pol | AA6PLL 14L599

BUSSMANN CCP-1-30CC deconectare cu fuzibil, 30 A, 600 V, 1 pol

În stoc
Articol: AA6PLL Model: CCP-1-30ccCrucea Ref: 14L599
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
€105.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare fuzibilă
amperi30
Adâncime3.7 "
Înălţime3.1 "
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
Număr de poli1
Voltaj600 VAC
Lăţime0.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.972
Înălțimea navei (cm)7.98
Lungimea navei (cm)9.27
Lățimea navei (cm)5.26
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeNumăr de poliLăţimePreț
BUSSMANN CCP-2-30CC deconectare fuzibilă, 30 A, 125 VDC, doi poli | AA6PLM 14L601 CCP-2-30CC3.14 "22.07 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CCP-1-30CC deconectare cu fuzibil, 30 A, 600 V, 1 pol
€105.61 /unitate