SQUARE D Închideți comutatorul cu 2 niveluri pentru lichidul Rise


Filtru
Amplificatoare: 10 , Materialul corpului: Oţel , Formular de contact: DPST , Legăturile electrice: Clemă cu șurub , Material plutitor: Oţel inoxidabil , CP @ 1 faze - 120V: 2 , CP @ 1 faze - 230V: 3 , CP @ 1 faze - 240V: 3 , CP @ 3 faze - 230V: 5 , CP @ 3 faze - 240V: 5 , Max. Presiune: 50 psi , Max. Voltaj: 600 , Evaluare NEMA: 1 , Lungimea tijei: 4" , Material tijă: Oţel inoxidabil , Funcția de comutare: Aproape în creștere , Evaluare VA: 460 VAC
StilModelDimensiunea conducteiFloat Dia.ÎnălţimeMontareTemp. De funcționare GamăLungime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A
9038AG1N4
4-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Rezervor deschis vertical-22 grade până la 220 grade F10.32 "4.69 "€500.21
B
9038CG36N4LZ20
8-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Orizontală250 de grade F max6.840 "6.84 "€1,071.60
C
9038CG36N4
8-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Orizontală-22 grade până la 220 grade F17.81 "6.84 "€1,238.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?