Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9038CG36N4 Întrerupător lichid cu 2 nivele 2-1/2 inch Npt Închidere în creștere Ss | AG6PRJ 3DZZ2

SQUARE D 9038CG36N4 Comutator lichid cu 2 nivele 2-1/2 inch Npt Închidere în creștere Ss

În stoc
Post: AG6PRJ Model: 9038CG36N4Crucea Ref: 3DZZ2
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
€1,154.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator lichid pe 2 niveluri
Material corpOţel
Dimensiunea conductei8-1/2", 8-3/4"
Formular de contactDPST
Legăturile electriceClemă cu șurub
Float Dia.2.5 "
Lungimea plutitorului7.00 "
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Poziția plutitoareStânga
Călătorie cu plutire6-1/2 "
Înălţime5.94 "
HP @ 1 fază - 115V2
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 1 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 240V5
Max. Actual600A
Presiune maximă50 psi
Max. Voltaj600
MontareOrizontală
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 220 grade F
Lungime totală17.81 "
Lungimea tijei4"
Material tulpinăOţel inoxidabil
Funcția de comutareAproape în creștere
Dimensiunea conexiunii rezervorului2-1 / 2 "MNPT
Lăţime6.84 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.06
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Unghiul tijei plutitoare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiFloat Dia.ÎnălţimeMontareTemp. De funcționare GamăLungime totalăLăţimePreț
SQUARE D 9038AG1N4 Comutator lichid cu 2 niveluri Închidere în creștere | AG6PQY 3DZX6 9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Rezervor deschis vertical-22 grade până la 220 grade F10.32 "4.69 "€495.18
SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Comutator lichid cu 2 nivele 2-1/2 inch Npt Închidere în creștere | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Orizontală250 de grade F max6.840 "6.84 "€932.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9038CG36N4 Comutator lichid cu 2 nivele 2-1/2 inch Npt Închidere în creștere Ss
€1,154.36 /unitate