Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9038AG1N4 Comutator lichid cu 2 niveluri Închidere în creștere | AG6PQY 3DZX6

SQUARE D 9038AG1N4 Comutator lichid cu 2 niveluri Închidere la creștere

În stoc
Articol: AG6PQY Model: 9038AG1N4Crucea Ref: 3DZX6
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
€500.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator lichid pe 2 niveluri
amperi10
Material corpOţel
Dimensiunea conductei4-1/2", 4-3/4"
Formular de contactDPST
Legăturile electriceClemă cu șurub
Float Dia.7"
Lungimea plutitorului7.00 "
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Poziția plutitoareDe mai jos
Călătorie cu plutire1-1/4 "
Înălţime4.5 "
HP @ 1 fază - 115V2
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 1 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 240V5
Max. Actual600A
Max. Voltaj600
MontareRezervor deschis vertical
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 220 grade F
Lungime totală10.32 "
Funcția de comutareAproape în creștere
Evaluare VA460 VAC
Lăţime4.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8536509065

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiFloat Dia.ÎnălţimeMontareTemp. De funcționare GamăLungime totalăLăţimePreț
SQUARE D 9038CG36N4 Întrerupător lichid cu 2 nivele 2-1/2 inch Npt Închidere în creștere Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Orizontală-22 grade până la 220 grade F17.81 "6.84 "€1,238.85
SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Comutator lichid cu 2 nivele 2-1/2 inch Npt Închidere în creștere | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Orizontală250 de grade F max6.840 "6.84 "€1,071.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9038AG1N4 Comutator lichid cu 2 niveluri Închidere la creștere
€500.21 /unitate