Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEWISBINS PB1011-5 Coș de piatră pentru agățat/stivuit 5h x 11l x 10-7/8d Stone | AB6GQZ 21P577

LEWISBINS PB1011-5 Coș de piatră pentru suspendare/stivuire 5 h x 11 l x 10-7/8 d piatră

În stoc
Element: AB6GQZ Model: PB1011-5 PiatraCrucea Ref: 21P577
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
€19.82 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriPiatră
Înălțimea interioară4.75 "
Lungime interioară10.25 "
Lățimea interioară10 "
Capacitate de încărcare40 lb.
MaterialPolipropilenă
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară10.875 "
Lățimea exterioară11 "
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DPB10-5 Div

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS3923100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriÎnălţimeNumărul de sloturi de divizare lungiNumărul de sloturi divizoare scurteÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
LEWISBINS PB54-3 Coș verde pentru suspendare și stivuire 4-1/8 inchi lățime 3 inci înălțime | AB6GPW 21P551 PB54-3 VerdePolipropilenăVerde-1-3"5.375 "4.125 "€3.06
LEWISBINS PB54-3 Coș de piatră agățat/stivuit 3h x 4-1/8l x 5-3/8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 PiatraPolipropilenăPiatră-1-3"5.375 "4.125 "€3.06
LEWISBINS PB74-3 Coș albastru pentru suspendare și stivuire 4-1/8 inchi lățime 3 inci înălțime | AB6GPY 21P553 PB74-3 AlbastruPolipropilenăAlbastru-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Coș roșu pentru suspendare/stivuire 3 h x 4-1/8 l x 7-3/8d roșu | AB6GPZ 21P554 PB74-3 RoșuPolipropilenăRoșu-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Coș galben pentru suspendare și stivuire 4-1/8 inchi lățime 3 inci înălțime | AB6GQA 21P555 PB74-3 GalbenPolipropilenăGalben-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Verde Coș cu suspendare/stivuire 3h x 4-1/8l x 7-3/8d Verde | AB6GQB 21P556 PB74-3 VerdePolipropilenăVerde-1-3"7.375 "4.125 "€4.91
LEWISBINS PB74-3 Coș de piatră agățat/stivuit 3h x 4-1/8l x 7-3/8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 PiatraPolipropilenăPiatră-1-3"7.375 "4.125 "€4.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS PB1011-5 Coș de piatră pentru suspendare/stivuire 5 h x 11 l x 10-7/8 d piatră
€19.82 /unitate