OMRON SPDT, comutator de limită închis


Filtru
Locația actuatorului: Top , Material braț: Oţel , Materialul corpului: Aluminiu , Formular de contact: SPDT , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Material role: Oţel inoxidabil , Intrare cablare: Conductă G1 / 2
StilModelNEMA Rating-ulLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiForța de operareTemp. De funcționare GamăRola Dia.Lățimea roleiVoiajPreț (ex. TVA)
A
ZE-Q21-2S
1-Piston9.8 până la 12.3 oz.14 de grade până la 158 de grade F0.5 "0.19 "0.16 "€94.84
B
ZE-Q-2S
1-Piston8.8 până la 12.3 oz.14 de grade până la 158 de grade F--0.24 "€87.03
C
ZE-QA2-2S
11.56 "Brațul pârghiei rotative20.1 uncie14 de grade până la 158 de grade F0.75 "0.31 "0.4 "€100.56
D
ZE-Q22-2S
1-Piston8.8 până la 12.3 oz.14 de grade până la 158 de grade F0.5 "0.19 "0.16 "€97.89
E
ZE-QCL-2S
15.9 "Piston5.4 uncie14 de grade până la 158 de grade F--1.46 "€101.39
F
ZV2N2S
1, 2, 3, 4, 5-Piston7.85N14 de grade până la 176 de grade F--Pre-cursă maximă 2 mm, supra-curgere minimă 5 mm€127.67
G
ZE-N22-2S
1, 2, 3, 4, 5-Piston17.6 uncie14 de grade până la 158 de grade F0.5 "0.19 "0.18 "€122.68
H
ZE-NJ-2S
1, 2, 3, 4, 54.55 "Wobble Stick5.3 uncie14 de grade până la 158 de grade F--15 grade€117.20
A
ZE-N21-2S
1, 2, 3, 4, 5-Piston17.6 uncie14 de grade până la 158 de grade F0.5 "0.19 "0.18 "€124.52
I
ZV2NA22S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Brațul pârghiei rotative6.28N14 de grade până la 176 de grade F0.75 "0.31 "Pre-cursă maximă 5 mm, supra-curgere minimă 6 mm€211.71
J
ZVN222S
1, 2, 3, 4, 5-Piston4.9N14 de grade până la 176 de grade F0.5 "0.19 "Pre-cursă maximă 1 mm, supra-curgere minimă 3.5 mm€195.09
K
ZVNA22S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Brațul pârghiei rotative6.28N14 de grade până la 176 de grade F0.75 "0.31 "Pre-cursă maximă 5 mm, supra-curgere minimă 6 mm€171.22
L
ZE-N-2S
1, 2, 3, 4, 5-Piston28.2 uncie14 de grade până la 158 de grade F--0.28 "€95.88
M
ZE-NA2-2S
1, 2, 3, 4, 51.56 "Brațul pârghiei rotative22.6 uncie14 de grade până la 158 de grade F0.75 "0.31 "0.44 "€109.90
I
ZV2N222S
1, 2, 3, 4, 5-Piston4.9N14 de grade până la 176 de grade F0.5 "0.19 "0.178 "€187.16
N
ZVN2S
1, 2, 3, 4, 5-Piston7.85N14 de grade până la 176 de grade F--Maximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A€129.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?