Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OMRON ZVN2S Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AB9EUB 2CMC2

OMRON ZVN2S Întrerupător de limită închis Spdt

În stoc
Element: AB9EUB Model: ZVN2SCrucea Ref: 2CMC2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€129.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită închis
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi15/15/10
Material corpAluminiu
Formular de contactSPDT
Adâncime3.39 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.81 "
IP Rating-ul65
MişcareTop
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 5
Forța de operare7.85N
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 176 de grade F
VoiajMaximum înainte de deplasare N/A, Minimum peste deplasare N/A
Voltaj125/250 / 480AC
Lăţime2.13 "
Intrare cablareConductă G1 / 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536509055
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiForța de operareTemp. De funcționare GamăRola Dia.Lățimea roleiVoiajPreț
OMRON ZV2N2S Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AB9ETY 2CMA8 ZV2N2S1, 2, 3, 4, 5-Piston7.85N14 de grade până la 176 de grade F--Pre-cursă maximă 2 mm, supra-curgere minimă 5 mm€127.67
OMRON ZV2N222S Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AB9ETZ 2CMA9 ZV2N222S1, 2, 3, 4, 5-Piston4.9N14 de grade până la 176 de grade F0.5 "0.19 "0.178 "€187.16
OMRON ZV2NA22S Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AB9EUA 2CMC1 ZV2NA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Brațul pârghiei rotative6.28N14 de grade până la 176 de grade F0.75 "0.31 "Pre-cursă maximă 5 mm, supra-curgere minimă 6 mm€211.71
OMRON ZVN222S Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AB9EUC 2CMC3 ZVN222S1, 2, 3, 4, 5-Piston4.9N14 de grade până la 176 de grade F0.5 "0.19 "Pre-cursă maximă 1 mm, supra-curgere minimă 3.5 mm€195.09
OMRON ZVNA22S Întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AB9EUD 2CMC4 ZVNA22S1, 2, 3, 4, 51.56 "Brațul pârghiei rotative6.28N14 de grade până la 176 de grade F0.75 "0.31 "Pre-cursă maximă 5 mm, supra-curgere minimă 6 mm€171.22
OMRON ZE-N-2S întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AC3TUY 2W938 ZE-N-2S1, 2, 3, 4, 5-Piston28.2 uncie14 de grade până la 158 de grade F--0.28 "€95.88
OMRON ZE-N22-2S întrerupător de limită închis Spdt actuator superior | AC3TUZ 2W939 ZE-N22-2S1, 2, 3, 4, 5-Piston17.6 uncie14 de grade până la 158 de grade F0.5 "0.19 "0.18 "€122.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON ZVN2S Întrerupător de limită închis Spdt
€129.91 /unitate