SALISBURY Pătură de protecție împotriva arcului


Filtru
Lungime: 4ft
StilModelCuloriLăţimePreț (ex. TVA)
A
ARC45-40PS
Gri/Kaki5ft€7,367.25
B
ARC48-40PS
Gri/Kaki8ft€13,960.03
C
ARC45-15PS
bleumarin5ft€4,995.59
D
ARC48-15PS
bleumarin8ft€6,159.92

Pătură de protecție împotriva arcului

Păturile de protecție împotriva arcului de la Salisbury protejează lucrătorii din bolți subterane, stații de comutare sau locații care prezintă un risc de descărcări electrice explozive. Aceste pături îndeplinesc standardele ASTM F2676 pentru siguranța pericolelor de arc electric. Păturile de suprimare a arcului de 15 kA au bucle pentru legare, în timp ce păturile de 40 kA sunt echipate cu ochiuri pentru a menține pătura în poziție. Aceste pături sunt disponibile în lățimi de 5 și 8 inci Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?