LEESON Motoare frane, monofazate, TENV/TEFC, fata C cu baza


Motoarele de frână Leeson permit oprirea și menținerea instantanee a funcționării motorului într-un timp limitat. Frâna se cuplează atunci când alimentarea electrică a motorului se defectează sau se oprește.

Filtru
Asamblare: 042516 , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 40 , Montare: Rigid , Ambalare: B , Faza: 1 , Rotație: CCW SELECTIV , RPM: 1800 , Voltaj: 115 / 208-230
StilModelUngereAmenajăriÎmprejmuireFactor de putereFactor de serviciuDiagrama arborelui.TipInrameaza-lePreț (ex. TVA)
A
111950.00
Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€2,191.74
B
111951.00
Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,630.38
C
114165.00
Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C€1,363.54
D
114167.00
Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,490.86
E
121815.00
Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€2,170.27
F
121816.00
VERIFICALTEFC861.07 / 8 "KF145TC€3,830.51

DESCRIERE

  • Aceste unități oferă cadre durabile din oțel laminate pentru rigiditate structurală și acoperire cu email albastru pentru rezistență la coroziune.
  • Acestea dispun de o facilitate de eliberare manuală pentru confortul utilizatorului sau în cazul unei căderi de curent. Acesta poate fi resetat automat când alimentarea este repornită.
  • Modele, cum ar fi 121816.00 Motor frână, dispun de o carcasă TEFC (totally enclosed ventilator cooled) pentru etanșarea completă a aerului exterior pentru a circula în interiorul motorului. De asemenea, au un ventilator extern atașat la carcasă pentru a răci motorul.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

Care este scopul motoarelor monofazate?

Aceste motoare monofazate oferă un cuplu mare de pornire în echipamentele industriale.

Care este avantajul unei cutii de conducte?

Toate motoarele de frână sunt integrate cu o cutie de conducte pentru a acoperi conexiunile firelor și pentru a preveni contactul accidental.

Unde se folosesc motoarele de frână?

Motoarele de frână sunt utilizate în transportoare, palanuri și echipamente de ambalare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?