KERN AND SOHN Cântare de numărat seria CPB-DM


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Lungimea carcasei: 350 mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 295 x 225 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 225 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 295 mm
StilModelValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Preț (ex. TVA)
A
CPB 6K1DM
0.001, 0.002 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002, 0.004Kg0.02Kg100mg1g€422.04
B
CPB 15K2DM
0.002, 0.005 kg315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.004, 0.01Kg0.04Kg250mg2.5g€422.04
C
CPB 30K5DM
0.005, 0.01 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.01, 0.02Kg0.1Kg500mg5g€422.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?