Balanță de numărare KERN AND SOHN CPB 30K5DM, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8HZE

KERN AND SOHN Balanță de numărare CPB 30K5DM, 15 și 30 kg max. Cântărire, citire de 5 și 10 g

În stoc
Element: CE8HZE Model: CPB 30K5DM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€422.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de numărare
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.005, 0.01 kg
Lățimea carcasei315mm
Dimensiunea cifrei20mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei315 x 350 x 110 mm
Înălțimea carcasei110 mm
Lungimea carcasei350 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/-0.01, 0.02Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Sarcina minimă100g
Greutate minimă0.1Kg
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune5 / 10g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară295 x 225 mm
reproductibilitatea0.005, 0.01 kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)500mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)5g
UMKg
Capacitate de cântărire15 / 30kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire225 mm
Lățimea suprafeței de cântărire295 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.31
Înălțimea navei (cm)22
Lungimea navei (cm)37.5
Lățimea navei (cm)44.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLiniaritateaGreutate minimăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Preț
Balanță de numărare KERN AND SOHN CPB 15K2DM, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8HZC CPB 15K2DM0.002, 0.005 kg315 x 350 x 105 mm105 mm+/-0.004, 0.01Kg0.04Kg250mg2.5g€422.04
Balanță de numărare KERN AND SOHN CPB 6K1DM, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8HZG CPB 6K1DM0.001, 0.002 kg315 x 350 x 110 mm110 mm+/-0.002, 0.004Kg0.02Kg100mg1g€422.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de numărare CPB 30K5DM, 15 și 30 kg max. Cântărire, citire de 5 și 10 g
€422.04 /unitate