JOHNSON CONTROLS Întrerupătoare de presiune sensibile seria P32


Presiunea diferențială a aerului Johnson Controls este utilizată pentru a monitoriza și controla nivelurile de presiune diferențială a aerului. Ei găsesc aplicație în camerele curate, unitățile farmaceutice și sistemele de ventilație. Prin detectarea modificărilor presiunii aerului, acestea pot declanșa alarme și pot activa ventilatoare sau amortizare...rs pentru un flux de aer constant, asigurând o ventilație optimă prin prevenirea contaminării.Citeste mai mult

Filtru
aplicaţie: Aplicații de presiune diferențială de joasă presiune , Presiune diferențială: 0.045 in. Wc la 0.195 in. WC. , Locație de montare: Conductă , Tip comutator: SPDT
StilModelAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
P32AC-2C
2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40° până la 165° FHVAC/Uz general3 1 / 4 "€198.88
A
P32AC-1C
2-1/8 "5.625 "-40 la 165 FH VAC/Uz general3.25 "€183.46
A
P32AF-1C
2-1/8 "5.625 "-40 la 165 FH VAC/Uz general3.25 "€180.17
A
P32AF-2C
2-1/8 "5.625 "-40 la 165 FH VAC/Uz general3.25 "€194.83

Mecanism de lucru

  • Un presostat diferențial de aer funcționează prin monitorizarea diferenței de presiune a aerului dintre două puncte dintr-un sistem industrial sau HVAC. În interiorul comutatorului, există o diafragmă sau un senzor care răspunde la schimbările de presiune.
  • Când diferența de presiune atinge un nivel prestabilit, se activează un comutator electric. Acest comutator poate fi programat pentru a efectua acțiuni specifice, cum ar fi pornirea ventilatoarelor sau a alarmelor.
  • Verifică continuu diferența de presiune și efectuează ajustări după cum este necesar pentru a menține nivelurile dorite. Acest mecanism asigură siguranța și eficiența în diverse aplicații prin reglarea fluxului de aer și prevenirea contaminării.

DESCRIERE

  • Presiunea diferențială a aerului Johnson Controls este dotată cu carcase din policarbonat turnat pentru rezistența la coroziune pe suprafețele expuse și rigiditatea componentelor interne.
  • Au diafragma Buna-N pentru prevenirea scurgerilor.
  • Aceste comutatoare de presiune diferențială a aerului pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 165 de grade F.
  • Acestea oferă huse detașabile pentru reglarea scalei stabilite și prevenirea accesului neautorizat.
  • Aceste presostate de aer au conectori FNPT x NPSM pentru conexiuni sigure.

Întrebări Frecvente

Ce întreținere este necesară pentru comutatoarele de presiune diferențială a aerului Johnson Controls?

  • Verificați în mod regulat dacă există semne de uzură sau deteriorare.
  • Înlocuiți componentele uzate după cum este necesar.
  • Calibrați comutatorul în timp și consultați manualul dacă este necesar.

Cum aleg modelul potrivit pentru aplicația mea specifică?

Luați în considerare factori, cum ar fi domeniul de presiune, condițiile de mediu, certificările și utilizarea prevăzută a comutatorului.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când instalez aceste întrerupătoare?

Asigurați-vă împământarea corespunzătoare în timpul instalării, urmați procedurile de siguranță electrică și respectați toate instrucțiunile de siguranță furnizate în manualul de utilizare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?