Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P32AF-2C Comutator de presiune diferențială a aerului | AD3MTT 40G366

JOHNSON CONTROLS P32AF-2C Presostat diferențial de aer

În stoc
Articol: AD3MTT Model: P32AF-2CCrucea Ref: 40G366
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
€206.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresostat diferențial de aer
Adâncime2-1/8 "
Diferențial (In. WC).009 Până la .075
Evaluare electrică5.8 Amperi @ 120
Înălţime5.625 "
Locație de montareConductă
Temp. De funcționare Gamă-40 la 165 F
Gama de reglare a presiunii0.05 T0 5.0 In. toaleta
Exemplu de conector de linie1/8 "- 27 NPT
Tipul comutatoruluiSPDT
TipH VAC/Uz general
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăTipLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS P32AC-1C Comutator de presiune diferențială a aerului | AD3MTN 40G362 P32AC-1C2-1/8 "5.625 "-40 la 165 FH VAC/Uz general3.25 "€187.99
JOHNSON CONTROLS P32AC-2C Comutator de presiune diferențială a aerului, unipolar | AD3MTP 40G363 P32AC-2C2 1 / 8 "5 5 / 8 "-40 Deg. până la 165 de grade. FHVAC/Uz general3 1 / 4 "€203.04
JOHNSON CONTROLS P32AF-1C Comutator de presiune diferențială a aerului | AD3MTR 40G365 P32AF-1C2-1/8 "5.625 "-40 la 165 FH VAC/Uz general3.25 "€183.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P32AF-2C Presostat diferențial de aer
€206.55 /unitate