DORIAN Boring Boring Mâna dreaptă 1.37 inch


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Forma de inserare: Triunghi pozitiv , Unghiul de avans: 0 grade , Material: Oţel , Max. Adâncime: 5" , Min. Alezajul: 1.37 " , Stil de montare: Înșurubați șurubul , Lungime totală: 12 " , tija: Rundă , Diametru tijă: 1.25 " , Tip: Oțel standard , Offset latime: 0.682 "
StilModelCerc inscrisIntroduceți șurubulInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiStilPreț (ex. TVA)
A
TPBN20-4
0.5 "TS-83-4M1TPGH-4320.187 "TPBN20-4€280.53
A
TPBN20-3
0.375 "TS-44-3M1TPGH-3220.156 "TPBN20-3€297.63

Boring Boring Mâna dreaptă 1.37 inch

Barele de foraj Dorian de înaltă calitate sunt concepute pentru a mări sau finisa diametrele interioare ale pieselor de prelucrat din lemn, metal și plastic la strunguri și alte mașini CNC. Aceste bare au o construcție standard din oțel și au o direcție de tăiere pe dreapta, care oferă direcția de rotație, adică fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic. Alegeți dintr-o gamă largă de bare de foraj Doring disponibile în stilurile TPBN20-4 și TPBN20-3 și montare cu șurub pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?