Presiunea diferențială a aerului Johnson Controls P32AC-2C reglează presiunea aerului pentru a optimiza eficiența încălzirii și răcirii. Mai mult, este utilizat în procesele industriale pentru a monitoriza fluxurile de aer în sistemele de ventilație, asigurând siguranță și eficiență.
Caracteristici:
- Presiunea diferențială a aerului Johnson Controls P32AC-2C are o scară de referință ușor de citit pentru o reglare convenabilă.
- Are un design mic și compact pentru o instalare ușoară în mai multe poziții de montare.
- Acest presostat diferențial de aer are o carcasă exterioară din policarbonat turnat pentru durabilitate și longevitate.
- Este echipat cu o diafragmă Buna-N pentru a rezista la temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 165 de grade F.
- Acest presostat de aer are în plus o construcție interioară din oțel laminat la rece cu placare cu zinc pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
- Poate rezista la presiuni de până la 1 psig la fiecare conexiune.
Accesorii compatibile:
- Comenzi Cleveland Set de sondă de detectare universală: Acest kit oferă o soluție pentru aplicații precise de detectare a presiunii, îmbunătățind funcționalitatea comutatorului P32AC-2C. Cu designul său adaptabil și performanța fiabilă. Asigură detectarea precisă a presiunii în diferite setări, făcându-l un însoțitor ideal pentru comutatorul de presiune diferențială a aerului.
Întrebări frecvente:
Î. Poate fi utilizat comutatorul P32AC-2C pentru detectarea filtrului înfundat?
R. Da, poate detecta modificările de presiune cauzate de filtrele înfundate, permițând acțiuni de întreținere în timp util.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în considerare atunci când utilizați comutatorul P32AC-2C?
A. Utilizatorii ar trebui să adauge controale de siguranță sau limită pentru a se proteja împotriva defecțiunii controlului care ar putea duce la vătămări corporale sau daune materiale.
Î. Ce înseamnă un diferenţial de comutare sensibil pentru comutatorul de presiune diferenţial de aer P32AC-2C?
R. Înseamnă că comutatorul răspunde precis la schimbările mici de presiune, permițând controlul precis.
Î. Care sunt cerințele de întreținere pentru acest presostat?
A. Pot fi necesare inspecții regulate pentru a detecta resturile sau daune, precum și curățarea, pentru a asigura o funcționare precisă.
Î. Cum este instalat și calibrat comutatorul de presiune diferențială a aerului Johnson Controls P32AC-2C?
A. Instrucțiunile de instalare și calibrare sunt furnizate în manualul produsului. De obicei, implică conectarea comutatorului la liniile de alimentare cu aer și ajustarea punctului de referință în funcție de cerințele aplicației specifice.