Ventilatoare de evacuare cu acționare directă, diametru lame de 12 inchi
DAYTON
Ventilatoarele de evacuare Dayton elimină mirosurile, umezeala și vaporii din interior spre exteriorul unui aerisire din depozite și birouri. Au constructie din otel galvanizat cu elice cu palete 3/4 din aluminiu pentru rezistenta la coroziune, durabilitate. Acestea sunt capabile să reziste la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F și dispun de motoare cu acționare directă cu izolație clasa B pentru conectarea directă la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile cu viteze ale fluxului de aer de 1286 și 1589 CFM la presiune statică de 0 inchi.
Mai multe informații
Model No10D971
Codul de armonizare8414596090
Paza de admisie Nr.1WBT8
Hz60
Obturator de perete galvanizat Nr.1C742
Amplificatori de încărcare completă3.1/1.6
Materiale cadruGalvanizat
Finisaj cadruGalvanizat
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C211
CFM @ 0.375-In. SP1007
CFM @ 0.125-In. SP1432
CFM @ 0.000-In. SP1590
Tip rulmentMinge
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C556
Max. Temperatura ambientală.104 F
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
Articolventilator de evacuare
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.11.4
Watts186
Voltaj115/230
Adâncimea Venturi2-1/2 "
TipConducere directă comercială
Control de vitezaNu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.0
CP motor1/4
Material eliceAluminiu
Elice Dia.12 "
Fază1
Numărul de lame4
Poziție de montareVerticală sau orizontală
RPM motor1750
Izolație motorieClasa B
CFM @ 0.250-In. SP1220