VESTIL Seria FPG Zona de lucru Macarale portabile din oțel


Filtru
Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tip rotiță: Rotiți cu frână , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Lățimea flanșei: 2.69 " , Înălțime: 94 " , I Lungimea fasciculului: 79.75 " , Material: Oţel , Max. Clearance: 90 " , Număr de rotile: 4 , Lungimea sub fascicul I până la sol: 90 " , latime: 47.75 "
StilModelCapacitateLungimeLungimea incaltarilorLungimea grindă utilizabilăPreț (ex. TVA)
A
FPG-3
300 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,442.66
RFQ
B
FPG-6
600 lbs.80.75 "69 "69.75 "€2,529.20
C
FPG-10
1000 lbs.81.5 "68 "69.75 "€3,331.37
D
FPG-20
2000 lbs.80.5 "67 "67.75 "€4,253.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?