DAYTON Motoare de curent alternativ, 115V, motor cu stâlp umbrit
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Clasa de viteze AGMA: Clasa de 9 , De la bază la centrul arborelui: 3.5 " , Tip de bază: Pivotant , Tip rulment: Bilă pe motor, rolă cu ac de rezistență și bile de împingere pe carcasă , Tip frana: Nici unul , Perii: Înlocuibil extern , Datorie: Standard , Evaluarea taxei: Standard Duty , RPM de intrare: 1750 , Invertor nominal: Da , Evaluare invertor: 118:1 , Tip maxilar: înlocuibil , Lățimea maxilarului: 4.5 " , Lățimea canalului de cheie: 3 / 16 " , Max. HP de intrare: 0.75 , Carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Lungimea de la centru la centru al găurii de montare: 3" , Lățimea găurii de montare de la centru la centru: 4" , Diametru orificiu de montare: 1 / 2 " , Tip de montare: Orice poziție , Placa de identificare Interval RPM: 0 - 15 RPM , RPM nominală de ieșire: 67 , Raport nominal: 26:1 , Număr de arbori de ieșire: 1 , Număr de etape: 1 , Tensiune de operare: 115V AC , Lungimea arborelui de ieșire: 1 1 / 2 " , Cuplu de ieșire @ 1 CP: 385 in.-lb. , Cuplu de ieșire @ 1/2 CP: 154 in.-lb. , Cuplu de ieșire @ 1/3 CP: 115 in.-lb. , Cuplu de ieșire @ 1/4 CP: 77 in.-lb. , Cuplu de ieșire @ 1/40 CP: 3600 , Cuplu de ieșire @ 3/4 CP: 231 in.-lb. , Lățimea totală: 8.875 " , Capacitate de sarcină suspendată: 175 ft.-lbs. , Faza: 1 , Material pinion: Oțel călit , Ieșire ax reversibilă: Nu , Arbore: Ieșire unică , Orientarea arborelui: Paralel , Ieșire simplă/dublă: Ieșire unică , Arborele de ieșire plin/tub: Solid , Tip reductor de viteză: Unitate indirectă , Unghi de rotire: 360 grade , Adâncimea gâtului: 4" , Voltaj: 115 VAC , Distanța centrului vierme: 2.06 " , Material angrenaj melcat: Bronz
Motoare de curent alternativ, 115V, motor cu stâlp umbrit
Motoarele cu angrenaje Dayton AC utilizează o sursă de alimentare de 115 V AC pentru a opera o varietate de aplicații de mare putere, cum ar fi prăjitoarele transportoare, pompele, echipamentele cu raze X, dedurizatoarele de apă, dispozitivele de distracție, dispozitivele de acționare a supapelor, afișajele, sistemele de securitate și echipamentele alimentare. Aceste motoreductori constau dintr-un motor, un angrenaj și rulmenți, care lucrează împreună pentru a genera cuplu de mare intensitate la o viteză mică. Acestea au carcasă din zinc turnat sub presiune pentru o rezistență excelentă la coroziune și protecție termică automată a motorului pentru siguranță în timpul blocajelor sau condițiilor de suprasarcină. Ele vin cu carcase deschise cu ventilație / TEFC pentru a menține motorul în siguranță de supraîncălzire și umiditate. Modelele selectate sunt integrate cu o frână cu disc care încetinește viteza și oprește instantaneu mașina condusă. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste motoreductori cu stâlp umbrit, disponibile cu valori nominale de cuplu de 130 și 150 inch-lb.