Articol | Motor de curent alternativ |
Clasa de viteze AGMA | Clasa de 9 |
De la bază la centrul arborelui | 3.5 " |
Tip rulment | Bilă pe motor, rolă cu ac de rezistență și bile de împingere pe carcasă |
Rulmenți | Rola cu ac de mare capacitate și bile de presiune pe carcasă, bilă pe motor |
Frână | Adaptabil la 5X400 |
Tipul de frână | Nici unul |
Împrejmuire | TEFC |
Frecvență | 60 Hz |
Amplificatori de încărcare completă | 1.9A |
Material cutie de viteze | Aluminiu turnat sub presiune |
Material pentru unelte | Oțel călit |
Raport de transmisie | 118:1 |
Tipul de angrenaj | Elicoidal (Etapa 1), Spur (Etapele ulterioare) |
Gears | Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1 |
Locuința | Aluminiu turnat sub presiune |
Material carcasă | Aluminiu turnat sub presiune |
Hz | 60 |
Intrare HP | 0.05 CP |
Invertor evaluat | Da |
Evaluarea invertorului | 118:1 |
Adâncimea cheii | 1" |
Lățimea cheii | 3 / 16 " |
Lungime mai mică ax | 8.5 " |
Ungere | Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate |
Max. Temperatura ambientală. | 104 de grade F |
Max. Cuplul | 200 in-lbs. |
Carcasa motorului | Complet închis, ventilator |
Tipul motorului | Polul umbrit |
Lungimea de la centru la centru al găurii de montare | 3" |
Lățimea găurii de montare de la centru la centru | 4" |
Montare | Toate pozițiile |
Orientare montare | Orice unghi |
Tip montare | Orice poziție |
RPM pe placa de identificare | 14 RPM |
Placuta de identificare Interval RPM | 0 - 15 RPM |
Numărul de discuri de frână necesare | 1 |
Numărul de arbori de ieșire | 1 |
tensiune de lucru | 115V AC |
Diametru arbore de ieșire. | 5 / 8 " |
Lungimea arborelui de ieșire | 1 1 / 2 " |
Inălțime totală | 5.13 " |
Lungime totală | 6.99 " |
Încărcare suprasarcină | 175 lb. |
Capacitate de sarcină suspendată | 175 ft.-lbs. |
Fază | 1 |
Rotație | CW |
Gama RPM | 0 la 15 |
Tipul de etanșare | Tipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire |
Garnituri etansare | Tipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire |
Orientarea arborelui | Paralel |
Protectie termala | Nici unul |
Voltaj | 115 VAC |