Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor AC DAYTON 1LNG1 52 Rpm Deschis 115v | AB2ENB

DAYTON Motorreductor 1LNG1 AC 52 Rpm Deschis 115v

În stoc
Element: AB2ENB Model: 1LNG1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€200.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiAc pe capac, manșon poros pe motor
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Amplificatori de încărcare completă1.3
Material cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel sinterizat
Raport de transmisie63:1
Tipul de angrenajpinten
GearsSpur / Oțel sinterizat
LocuințaZinc turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP1/50
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax4.625 "
UngereGrăsime umplută
Max. Cuplul25 in.-lb.
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare52
Încărcare suprasarcină10 lb.
Fază1
RotațieCW
RPM @ 50 Hz41.6
Gama RPM51 la 75
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaAuto
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1555
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8501104020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru unelteRulmențiFrânăRaport de transmisieTipul de angrenajGearsLocuințaMaterial carcasăPreț
Motorreductor AC DAYTON 1LNF7 4 Rpm Deschis 115v | AB2EMY 1LNF7Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-762:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€187.67
Motorreductor AC DAYTON 1LNF8 6 Rpm Deschis 115v | AB2EMZ 1LNF8Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-529:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.69
Motorreductor AC DAYTON 1LNF9 26 Rpm Deschis 115v | AB2ENA 1LNF9Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-126:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€205.83
Motorreductor AC DAYTON 1LNG2 1 Rpm Deschis 115v | AB2ENC 1LNG2Oțel sinterizatAc pe capac, manșon poros pe motor-2976:1pintenSpur / Oțel sinterizatZinc turnat sub presiune-€201.30
Motorreductor AC DAYTON 1LPL2 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWV 1LPL2Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€919.18
Motorreductor AC DAYTON 1LPL6 60 Rpm Deschis 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motor-27:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€776.28
Motorreductor AC DAYTON 1LPL7 30 Rpm Deschis 115v | AB2EXA 1LPL7Acetil / oțelManșon poros din bronz pe carcasă, bilă pe motorDisc52:1-Acetil / oțelZinc turnat sub presiune-€930.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motorreductor 1LNG1 AC 52 Rpm Deschis 115v
€200.79 /unitate