Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8B Operator buton ne-iluminat Negru | AF9KFU 2XVU5

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8B Operator buton neiluminat Negru

În stoc
Articol: AF9KFU Model: 9001KR8BCrucea Ref: 2XVU5
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
€190.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOperator buton
Acțiune3-Position Push / Pull Reveniți în centru
Material de bazăMetal
BezelAluminiu turnat sub presiune cromată
Materialul luneteiAluminiu turnat cromat
CuloriNegru
Materialul capuluiPlastic
IP Rating-ul66
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8538908080

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelCuloriNEMA Rating-ulPreț
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8G Operator buton neiluminat Verde | AF9GGL 2EN37 9001KR8GMetalAluminiu turnat sub presiune cromatăVerde1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13€188.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8R Operator buton neiluminat 30mm Roșu | AF9GGR 2EN42 9001KR8RMetalAluminiu turnat sub presiune cromatăRoșu1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13€188.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8 Operator cu buton neiluminat Fără buton | AF9GKG 2ER56 9001SKR8PlasticPlastic dublu izolatFără capac1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13€167.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8R Operator buton neiluminat 30mm roșu | AF9GKH 2ER57 9001SKR8RPlasticPlastic dublu izolatRoșu1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13€91.97
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8B Operator buton neiluminat Negru | AF9JKT 2NMK4 9001SKR8BPlasticPlastic dublu izolatNegru1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13€188.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8G Operator buton neiluminat Verde | AF9JKU 2NMK5 9001SKR8GPlasticPlastic dublu izolatVerde1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13€188.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8B Operator buton neiluminat Negru
€190.47 /unitate