Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 3HDT4 Locknut Nylon Insert 1 3/8-12 | AC9KWL

APPROVED VENDOR 3HDT4 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 3/8-12

În stoc
Articol: AC9KWL Model: 3HDT4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€28.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel
Comparabil cuClasa de proprietate 10.9
Dia./Dimensiunea firului1 3/8-12 "
finalizareaZinc galben
Calitate8
Înălţime1 37 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Rockwell HardnessC26 până la C36
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
TipCu inserție din nailon
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3HDT4 Piuliță de blocare Inserție din nailon 1 3/8-12
€28.76 /unitate