Material bancă: Lemn , Adâncime: 95 1 / 2 " , Înălțimea ușii: 83 " , Lățimea ușii: 72 " , Înălțimea ușii a doua: 83 " , Lățimea ușii două: 36 " , Finalizarea: Galvanizat , Înălțime interioară: 80 " , Lungime interioară: 75 1 / 4 " , Lățimea interioară: 109 1 / 2 " , Număr de standuri pentru biciclete: 15 , Material primar: Metal , Ecartamentul acoperișului: 18 cal. , Lățimea scutului: 38 " , Ecartament Siding: 28 cal. , Încărcare de zăpadă: 45 lbs. pe ft. , Înălțime utilă: 80 " , Lungimea utilizabilă: 75 1 / 4 "
Clădiri de depozitare multi-serviciu din seria MDS
Clădirile de depozitare cu sarcini multiple din seria Vestil MDS au o construcție din oțel rezistentă pentru a proteja echipamentele de andocare de ploaie, lapoviță și zăpadă. Acoperișul din oțel de calibrul 18 al acestor clădiri de depozitare este conturat pentru drenarea ușoară a apei și este capabil să acumuleze zăpadă până la 45 lb/sq-picior. În plus, sunt integrate cu plăci de întârziere pentru o montare sigură pe suprafețele de beton.