Adăpost pentru biciclete VESTIL MDS-96-BK, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBL

VESTIL MDS-96-BK Adăpost pentru biciclete, multifuncție, dimensiune 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel

În stoc
Articol: AG7WBL Model: MDS-96-BK

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,989.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Tipul clădiriiAdăpost pentru biciclete
CuloriAlbastru alb
Adâncime95 1 / 2 "
Înălţime7 1/2 ft.
Înălțimea interioară80 "
Lungime interioară75 1 / 4 "
Lățimea interioară109 1 / 2 "
Utilizarea prevăzutăAdăpost pentru biciclete
Lungime8 ft.
MaterialOţel
Numărul de standuri pentru biciclete15
Material primarMetal
Ecartamentul acoperișului18 cal.
Ecartament din oțel pentru acoperiș18
Ecartament Siding28 cal.
Siding Steel Gauge28
Încărcare de zăpadă45 lbs. pe ft.
Lăţime10 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 347.85
Înălțimea navei (cm)228.76
Lungimea navei (cm)242.57
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS9406008030
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Vestile AS-125 și AS-125-4PK Șuruburi de ancorare: Sunt necesare pentru instalarea în beton.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Este acest adăpost pentru biciclete rezistent la coroziune?

R. Da, adăpostul de depozitare pentru biciclete pentru sarcini multiple Vestil MDS-96-BK are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune și la intemperii.

Î. Această unitate vine pre-asamblată?

R. Nu, modelul vine într-o metodă de expediere dărâmată, ceea ce înseamnă că produsul este livrat în părți și asamblat la fața locului.

Î. Care este capacitatea de reținere a zăpezii a acestui adăpost?

A. Acoperișul de oțel al adăpostului poate ține zăpadă până la 45 lb/sq.ft.

Î. Ce instrumente sunt necesare pentru asamblarea acestui adăpost?

A.

  • Două chei de 9/16 inch
  • Driver de 5/16 inch pentru mașină de găurit fără fir sau cu fir
  • Nivelul de bule
  • bandă de măsurare de 10 ft
  • mâner vice

Î. Cum se asamblează acest adăpost pentru depozitarea bicicletelor Vestil MDS-96-BK?

A.

  • Așezați suporturi de perete. Laturile mai lungi ale plăcii de montare trebuie să fie îndreptate una spre cealaltă.
  • Înainte de a începe să puneți șuruburile autofiletante (care țin pereții laterali) pe suporturile de perete, măsurați 4 inci în sus de partea inferioară a plăcuțelor de montare.
  • Asigurați-vă că șuruburile care fixează panoul de cadru sunt orientate spre partea inferioară a peretelui în timp ce instalați șina de fier cu unghi central pe pereții laterali și peretele din spate.
  • Folosind un distanțier de 4 inci, ridicați panoul de perete din spate și atașați-l la suporturile de perete.
  • Instalați cel puțin șuruburi dintr-o bucată cu 1 bucăți de șaibe de 2/3 inch pe fiecare suport pe fiecare parte a plăcuțelor de montare.
  • Introduceți 1 bucată dintr-un distanțier de 9 inci lungime pentru ambele părți.
  • Din partea din față a șopronului, ridicați partea opusă a panoului de acoperiș și instalați-l.
  • Instalați șuruburi din 2 bucăți și piulițe din 2 bucăți pe fiecare parte a acoperișului cu șaibe din 8 piese (deasupra și sub suportul de montare).
  • Pentru a fixa magazia pe sol, utilizați găurile pentru suportul de montare.
  • Suporturile șinei pentru biciclete trebuie instalate la fiecare colț, cu stâlpul solid din stânga îndreptat spre spate.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
VESTIL MDS-96-DR Magazin cu usa din fata, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, otel | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€5,188.78
RFQ
Adăpost pentru fumători VESTIL MDS-96-SM, multifuncție, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€5,498.75
VESTIL MDS-96-BK-HDG Adăpost pentru biciclete, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€5,884.73
RFQ
VESTIL MDS-96-DR-HDG Magazin cu ușă din față, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€7,402.39
RFQ
Adăpost pentru fumat VESTIL MDS-96-SM-HDG, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€6,480.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MDS-96-BK Adăpost pentru biciclete, multifuncție, dimensiune 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel
€4,989.35 /unitate