VESTIL MDS-96-DR-HDG Magazin cu usa din fata, dimensiune 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat

Element: CE3EGB Model: MDS-96-DR-HDG
€8,956.89 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Tipul clădiriiAdăpost
CuloriGri
Adâncime95 1 / 2 "
Înălțimea ușii83 "
Înălțimea ușii (1)83 "
Înălțimea ușii (2)83 "
Ușa O înălțime83 "
Usa O latime72 "
Înălțimea Ușii Două83 "
Ușa Două Lățime36 "
Lățimea ușii72 "
Lățimea ușii (1)72 "
Lățimea ușii (2)36 "
finalizareaGalvanizat
Înălţime7 1/2 ft.
Înălțimea interioară80 "
Lungime interioară75 1 / 4 "
Lățimea interioară109 1 / 2 "
Utilizarea prevăzutăClădire de depozitare cu sarcini multiple, adăpost
Lungime8 ft.
MaterialOţel
Material primarMetal
Ecartamentul acoperișului18 cal.
Ecartament din oțel pentru acoperiș18
Ecartament Siding28 cal.
Siding Steel Gauge28
Încărcare de zăpadă45 lbs. pe ft.
Lăţime10 ft.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Adăpostul Vestil MDS-96-DR-HDG cu ușă din față este potrivit pentru depozitarea mașinilor, echipamentelor și materiilor prime în fabricile de producție și locurile de depozitare. Vestil adăposturi de depozitare sunt ideale pentru crearea unui spațiu de stocare temporar în locații îndepărtate.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel rezistentă pentru menținerea integrității structurale, permițând depozitarea în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi ploaie, lapoviță și zăpadă.
  • Acoperișul său este conturat pentru o scurgere ușoară a apei.
  • Plăcile sale de întârziere sunt ideale pentru fixarea întregii structuri pe podeaua de beton.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Sunt adăposturile de depozitare Vestil potrivite pentru depozitarea bicicletelor?

R. Da, utilizatorii pot instala șine pentru biciclete în partea îndepărtată a adăpostului. Bicicletele pot fi parcate în poziție verticală folosind aceste șine pentru biciclete.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Adăpost pentru biciclete VESTIL MDS-96-BK, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€4,989.35
VESTIL MDS-96-DR Magazin cu usa din fata, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, otel | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€5,188.78
RFQ
Adăpost pentru fumători VESTIL MDS-96-SM, multifuncție, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€5,498.75
VESTIL MDS-96-BK-HDG Adăpost pentru biciclete, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€5,884.73
RFQ
Adăpost pentru fumat VESTIL MDS-96-SM-HDG, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€6,480.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MDS-96-DR-HDG Magazin cu usa din fata, dimensiune 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat
€8,956.89 /unitate