VESTIL MDS-96-SM-HDG Adăpost pentru afumător, multifuncțional, dimensiune 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat

Articol: CE3EGC Model: MDS-96-SM-HDG
€7,841.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdăpost pentru fumători
Material de bancăLemn
Tipul clădiriiAdăpostul pentru fumători
CuloriGri
Adâncime95 1 / 2 "
finalizareaGalvanizat
Înălţime7 1/2 ft.
Utilizarea prevăzutăAdăpostul pentru fumători
Lungime8 ft.
MaterialOţel
Material primarMetal
Ecartamentul acoperișului18 cal.
Ecartament din oțel pentru acoperiș18
Lățimea scutului38 "
Ecartament Siding28 cal.
Siding Steel Gauge28
Încărcare de zăpadă45 lbs. pe ft.
Înălțime utilă80 "
Lungime utilizabilă75 1 / 4 "
Lățime utilizabilă109 1 / 2 "
Lăţime10 ft.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Adăpost pentru biciclete VESTIL MDS-96-BK, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€4,989.35
VESTIL MDS-96-DR Magazin cu usa din fata, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, otel | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€5,188.78
RFQ
Adăpost pentru fumători VESTIL MDS-96-SM, multifuncție, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€5,498.75
VESTIL MDS-96-BK-HDG Adăpost pentru biciclete, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€5,884.73
RFQ
VESTIL MDS-96-DR-HDG Magazin cu ușă din față, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€7,402.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MDS-96-SM-HDG Adăpost pentru afumător, multifuncțional, dimensiune 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat
€7,841.22 /unitate