VESTIL MDS-96-BK-HDG Adăpost pentru biciclete, sarcini multiple, dimensiune 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat

Articol: CE3EGA Model: MDS-96-BK-HDG
€7,120.52 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Tipul clădiriiAdăpost pentru biciclete
CuloriGri
Adâncime95 1 / 2 "
finalizareaGalvanizat
Înălţime7 1/2 ft.
Înălțimea interioară80 "
Lungime interioară75 1 / 4 "
Lățimea interioară109 1 / 2 "
Utilizarea prevăzutăAdăpost pentru biciclete
Lungime8 ft.
MaterialOţel
Numărul de standuri pentru biciclete15
Material primarMetal
Ecartamentul acoperișului18 cal.
Ecartament din oțel pentru acoperiș18
Ecartament Siding28 cal.
Siding Steel Gauge28
Încărcare de zăpadă45 lbs. pe ft.
Lăţime10 ft.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Adăpost pentru biciclete VESTIL MDS-96-BK, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€4,989.35
VESTIL MDS-96-DR Magazin cu usa din fata, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, otel | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€5,188.78
RFQ
Adăpost pentru fumători VESTIL MDS-96-SM, multifuncție, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€5,498.75
VESTIL MDS-96-DR-HDG Magazin cu ușă din față, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€7,402.39
RFQ
Adăpost pentru fumat VESTIL MDS-96-SM-HDG, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€6,480.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MDS-96-BK-HDG Adăpost pentru biciclete, sarcini multiple, dimensiune 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat
€7,120.52 /unitate