VESTIL MDS-96-DR Magazin cu usa din fata, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, otel | AG7WBM

VESTIL MDS-96-DR Magazin cu usa din fata, dimensiunea 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, otel

Articol: AG7WBM Model: MDS-96-DR
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,278.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozit de depozitare în aer liber
Tipul clădiriiAdăpost
CuloriAlbastru alb
Adâncime95 1 / 2 "
Înălțimea ușii83 "
Înălțimea ușii (1)83 "
Înălțimea ușii (2)83 "
Ușa O înălțime83 "
Usa O latime72 "
Înălțimea Ușii Două83 "
Ușa Două Lățime36 "
Lățimea ușii72 "
Lățimea ușii (1)72 "
Lățimea ușii (2)36 "
Înălţime7 1/2 ft.
Înălțimea interioară80 "
Lungime interioară75 1 / 4 "
Lățimea interioară109 1 / 2 "
Utilizarea prevăzutăClădire de depozitare cu sarcini multiple, adăpost
Lungime8 ft.
MaterialOţel
Material primarMetal
Ecartamentul acoperișului18 cal.
Ecartament din oțel pentru acoperiș18
Ecartament Siding28 cal.
Siding Steel Gauge28
Încărcare de zăpadă45 lbs. pe ft.
Lăţime10 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 486
Înălțimea navei (cm)228.76
Lungimea navei (cm)242.57
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS9406008030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Adăpost pentru biciclete VESTIL MDS-96-BK, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€4,989.35
Adăpost pentru fumători VESTIL MDS-96-SM, multifuncție, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€5,498.75
VESTIL MDS-96-BK-HDG Adăpost pentru biciclete, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€5,884.73
RFQ
VESTIL MDS-96-DR-HDG Magazin cu ușă din față, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€7,402.39
RFQ
Adăpost pentru fumat VESTIL MDS-96-SM-HDG, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€6,480.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MDS-96-DR Magazin cu usa din fata, dimensiunea 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, otel
€6,278.42 /unitate