Adăpost pentru fumători VESTIL MDS-96-SM, multifuncție, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBN

VESTIL MDS-96-SM Adăpost pentru fumători, multifuncție, dimensiune 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel

În stoc
Articol: AG7WBN Model: MDS-96-SM

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,498.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdăpost pentru fumători
Material de bancăLemn
Tipul clădiriiAdăpostul pentru fumători
CuloriAlbastru alb
Adâncime95 1 / 2 "
Înălţime7 1/2 ft.
Utilizarea prevăzutăAdăpostul pentru fumători
Lungime8 ft.
MaterialOţel
Material primarMetal
Ecartamentul acoperișului18 cal.
Ecartament din oțel pentru acoperiș18
Lățimea scutului38 "
Ecartament Siding28 cal.
Siding Steel Gauge28
Încărcare de zăpadă45 lbs. pe ft.
Înălțime utilă80 "
Lungime utilizabilă75 1 / 4 "
Lățime utilizabilă109 1 / 2 "
Lăţime10 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 369.45
Înălțimea navei (cm)228.76
Lungimea navei (cm)242.57
Lățimea navei (cm)304.8
Codul HS9406008030
Tara natalaUS

Accesorii compatibile:

  • Vestile AS-125 și AS-125-4PK Șuruburi de ancorare: Sunt necesare pentru instalarea în beton.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Unde ar trebui să fie amplasat adăpostul pentru fumători?

A. Adăposturile pentru fumat trebuie să fie amplasate departe de clădirile publice și zonele comerciale unde fumul nu ar putea trece în zonele fără fum.

Î. Câtă sarcină de zăpadă poate suporta această unitate?

A. Adăpostul pentru fumători Vestil MDS-96-SM poate susține încărcătura de zăpadă de până la 45 lb/sq.ft pentru o protecție maximă.

Î. Care este capacitatea de reținere a zăpezii a acestui adăpost?

A. Acoperișul de oțel al adăpostului poate ține zăpadă până la 45 lb/sq.ft.

Î. Ce instrumente sunt necesare pentru asamblarea acestui adăpost?

A.

  • Două chei de 9/16 inch
  • Driver de 5/16 inch pentru mașină de găurit fără fir sau cu fir
  • Nivelul de bule
  • bandă de măsurare de 10 ft
  • mâner vice

Î. Cum se asamblează acest adăpost pentru depozitarea bicicletelor Vestil MDS-96-BK?

A.

  • Așezați suporturi de perete. Laturile mai lungi ale plăcii de montare trebuie să fie îndreptate una spre cealaltă.
  • Înainte de a începe să puneți șuruburile autofiletante (care țin pereții laterali) pe suporturile de perete, măsurați 4 inci în sus de partea inferioară a plăcuțelor de montare.
  • Asigurați-vă că șuruburile care fixează panoul de cadru sunt orientate spre partea inferioară a peretelui în timp ce instalați șina de fier unghiular central pe pereții laterali și peretele din spate.
  • Folosind un distanțier de 4 inci, ridicați panoul de perete din spate și atașați-l la suporturile de perete.
  • Instalați cel puțin șuruburi dintr-o bucată cu 1 bucăți de șaibe de 2/3 inch pe fiecare suport pe fiecare parte a plăcuțelor de montare.
  • Introduceți 1 bucată dintr-un distanțier lung de 9 inci pentru ambele părți.
  • Din partea din față a șopronului, ridicați partea opusă a panoului de acoperiș și instalați-l.
  • Instalați șuruburi și piulițe pe fiecare parte a acoperișului împreună cu șaibe (deasupra și sub suportul de montare).
  • Pentru a fixa magazia pe sol, utilizați găurile pentru suportul de montare.
  • Cu 1 șurub autofiletant, atașați suportul pentru afumător pe cadrul din spate din mijloc al șopronului și repetați pe cealaltă parte.
  • Puneți scutul fumătorului în ușa din față a șopronului.
  • Utilizați 2 șuruburi autofiletante pentru a fixa partea superioară a scutului fumătorului de șopron.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Adăpost pentru biciclete VESTIL MDS-96-BK, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€4,989.35
VESTIL MDS-96-DR Magazin cu usa din fata, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, otel | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 ft.Albastru albOţel€5,188.78
RFQ
VESTIL MDS-96-BK-HDG Adăpost pentru biciclete, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€5,884.73
RFQ
VESTIL MDS-96-DR-HDG Magazin cu ușă din față, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGB MDS-96-DR-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€7,402.39
RFQ
Adăpost pentru fumat VESTIL MDS-96-SM-HDG, multifuncțional, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, argintiu, galvanizat | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 ft.GriOţel€6,480.35
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MDS-96-SM Adăpost pentru fumători, multifuncție, dimensiune 95-1/2 x 120 x 90-1/16 inch, albastru/alb, oțel
€5,498.75 /unitate